Elma - ELMA BM257 Multimeter sann RMS Auto Check og Temperaturmåler - 8023626
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Analog/digital
Maks spennings-måleområde AC - 1000 V
Maks spennings-måleområde DC - 1000 V
Maks strøm-måleområde AC - 10 A
Maks strøm-måleområde DC - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5706445410293
Elnummer
8023626
Leverandørens varenummer
8023626
Typebeskrivelse
Elma BM 257 sand RMS multimeter KAT III 600V
Indikering:
Analog/digital
Maks spennings-måleområde AC:
1000 V
Maks spennings-måleområde DC:
1000 V
Maks strøm-måleområde AC:
10 A
Maks strøm-måleområde DC:
10 A
Multi-visning:
Ja
Valg av måleområde:
Manuell/automatisk
Lavest oppløsning AC-spenning:
0,1 mV
Lavest oppløsning DC-spenning:
0,1 mV
Lavest oppløsning AC-strøm:
1 µA
Lavest oppløsning DC-strøm:
1 µA
Maks motstandsmåleområde:
60 MOhm
Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):
nei
Laveste oppløsning motstand:
0,1 Ohm
Temperaturmåling RTD:
Ja
Temperaturmåling:
Ja
Temperaturmåling TC:
Ja
Maks. Temperaturmåleområde:
1000 °C
Minste oppløsning temperatur:
0,01 °C
Kapasitetsmåling:
Ja
Maks. Kapasitetsmåleområde:
3000 µF
Minste oppløsning kapasitet:
0,01 µF
Frekvensmåling:
Ja
Maks. Frekvensmåleområde:
10 kHz
Minste oppløsning frekvens:
1 Hz
Motstandtest/diodetest:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...60 MOhm
Nominell prøvespenning 10V:
nei
Nominell prøvespenning 50V:
nei
Merketestspenning 100 V:
Ja
Merketestspenning 250 V:
Ja
Merketestspenning 500 V:
Ja
Merketestspenning 1000 V:
Ja
Kabellengdemåling:
nei
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:
nei
Effekt og energimåling:
Ja
Overharmonisk analyse / Power quality:
Ja
Med nivåmåling (dB):
Ja
Relativ verdimåling:
Ja
Induktivitetsmåling:
nei
Måling av ledningsevne:
nei
Kontinuitetstest:
Ja
Momentanverdilagring:
Ja
Maksimumsverdi lagring:
Ja
Minimumsverdi lagring:
Ja
Toppverdiminne:
Ja
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tidsintervallmåling:
Ja
Turtallsmåling:
Ja
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Sikringsautomat:
Ja
Målekretskategori:
CAT III
Maks. Spenning målekretskategori:
600 V
Eksplosjonstestet utførelse:
nei


