Elma - Elma Ca600 Strømtang Ac/Dc

Elma - Elma Ca600 Strømtang Ac/Dc

Elma Instruments

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Manuelt

  • Gjeldende måleområde DC - 0...600 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0...600 A

  • Strømtype - AC/DC

  • Tangåpning - 30 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703317670069

Elnummer

8023612

Leverandørens varenummer

8023612

Typebeskrivelse

8023612

Valg av måleområde

Manuelt

Gjeldende måleområde DC

0...600 A

Gjeldende måleområde AC

0...600 A

Strømtype

AC/DC

Tangåpning

30 mm

Indikering

Analog

Analogt stolpediagram

Nei

Virkelig RMS-måling

Ja

Spenningsmåling/AC

Nei

Spenningsmåling/DC

Nei

Område for motstandsmåling

Nei

Effektmåling

Nei

Lekkasjestrømmåling

Nei

Harmonisk måling

Nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere

Ja

Versjon som adapter for å koble til multimeter

Ja

Grensesnitt

Nei

Målekretskategori

CAT III

Kontinuitetstest

Nei

Elma CA 600 er en strømtang for måling av både AC og DC strøm opp til 600A. Instrumentet kan brukes sammen med alle instrumenter med mV område. Elma CA 600 har lysdiodeindikering for tent instrument og lav batteri spenning. Instrumentet leveres med brukerveiledning og batteri. Oppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V.