Elma - Elma Cm01 Dig.Tangamp.Meter - 8022317

Elma Instruments
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Manuell/automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0...200 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0...200 A

  • Strømtype - AC/DC

  • Virkelig RMS-måling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703317650108

Elnummer

8022317

Leverandørens varenummer

8022317

Typebeskrivelse

8022317

Valg av måleområde:

Manuell/automatisk

Gjeldende måleområde DC:

0...200 A

Gjeldende måleområde AC:

0...200 A

Strømtype:

AC/DC

Virkelig RMS-måling:

nei

Tangåpning:

23 mm

Indikering:

Digital

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

Ja

Spenningsmåling/DC:

Ja

Område for motstandsmåling:

Ja

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

nei

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT III

ELMA CM01 er en strømtang. Instrumentet har ekstra god oppløsning og 3 3/4 siffer display og analog bargraf. ELMA CM01 har automatisk nulljustering, min/maks-hukommelse, datahold og måler strøm AC/DC, spenning AC/DC, motstand, frekvens og gjennomgang. Instrumentet oppfyller IEC 61010-1 KAT II 600V og KAT III 300V og leveres komplett i veske med måleledninger, batteri og brukerveiledning.