Elma - Elma DT-125 – Fuktmåler til byggematerialer - 8062409
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks materialstyrke - 20 mm
Bredde - 25 mm
Høyde - 140 mm
Dybde - 47 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445840168
Elnummer
8062409
Leverandørens varenummer
8062409
Typebeskrivelse
8062409
Maks materialstyrke:
20 mm
Bredde:
25 mm
Høyde:
140 mm
Dybde:
47 mm
Elma DT-125 er et instrument for fuktmåling på og i byggematerialer som f.eks. tre, stein, betong, lettbetong, gips mm. Det kan velges forskjellige prober og metoder, både destruktive med huller i materialet og ikke destruktiv overflate måling. Elma DT-125 måler også luftfuktighet og temperatur. Det kan stilles inn våt / tørrgrense, material valg, automatisk kalibrering, min/maks og auto av funksjon.
Instrumente leveres med innbygd innstikkselektroder, inkl. batterier og brukermanual. Som tilbehør kan det leveres koffert, inkl. ekstra lange innstikkprober, hammerelektrode, dybdesonde, overflate probe og håndtaksforlenger.
Instrumente leveres med innbygd innstikkselektroder, inkl. batterier og brukermanual. Som tilbehør kan det leveres koffert, inkl. ekstra lange innstikkprober, hammerelektrode, dybdesonde, overflate probe og håndtaksforlenger.


