Elma - Elma DT-802D – CO2 monitorering og logging av luftkvalitet - 8062822
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måleområde - -5...50 °C
Måling av relativ luftfuktighet - Ja
Måling av materialfuktighet - nei
Separat føler - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445840366
Elnummer
8062822
Leverandørens varenummer
8062822
Typebeskrivelse
8062822
Indikering:
Digital
Måleområde:
-5...50 °C
Måling av relativ luftfuktighet:
Ja
Måling av materialfuktighet:
nei
Separat føler:
nei
Multi-visning:
Ja
Termoelement type B:
nei
Termoelement type E:
nei
Termoelement type J:
nei
Termoelement type K:
nei
Varmeelement type N:
nei
Varmeelement type R:
nei
Varmeelement type S:
nei
Varmeelement type T:
nei
Termoelement RTD:
Ja
Måling av forskjellstemperatur:
Ja
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Infrarød måling:
nei
Elma DT-802D CO2 monitor/datalogger, måler generelt inneklima konstant over en tidsperiode. Et ideelt instrument for måling på skoler, kontorer, veksthus og fabrikker. Elma DT-802D kan plasseres hvor som helst hvor du trenger å måle karbondioksid (CO2), lufttemperatur og luftfuktighet.
Elma DT-802D kan måle karbondioksid fra 0 til 9999ppm, temperatur -5 til 50°C og fuktighet fra 0,1 til 90%. Instrumentet evaluerer også den generelle statusen for miljøet og viser om luftkvaliteten er 'god' (0-800ppm), 'normal' (800-1200ppm) eller 'dårlig' (>1200ppm). Instrumentet har stort belyst display, min/maks måling og programmerbar alarm og datalogging. Elma DT-802D konfigureres til å avgi en alarm eller blinkende visuell indikatorer når en grense er overskredet.
Elma DT-802D leveres inkl. 230V strømforsyning.


