Elma - Elma DT173 USB mini lyd/støj datalogger - 8023251

Elma Instruments
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Måling av elektriske felt - nei

  • Måling av elektromagnietske felt - nei

  • Datalogger - Ja

  • Grensesnitt - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445840045

Elnummer

8023251

Leverandørens varenummer

8023251

Typebeskrivelse

8023251

Indikering:

Digital

Måling av elektriske felt:

nei

Måling av elektromagnietske felt:

nei

Datalogger:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Målingf av støtstrøm:

nei

Måling av lufthastighet:

nei

Måling av lyd:

Ja

Måle volumstrøm:

nei

Måling av RF signal:

nei

Måling av radioaktiv stråling:

nei

Elma DT-173 lyd datalogger med innebygd mikrofon og plass til 130.000 målinger. Lyd loggeren brukes til overvåkning av støy i lokaler, produksjon mm. Elma DT-173 har real time klokke og programmeres via USB, man legger inn antall målinger og programmere alarmer. Alle målinger kan overføres til PC. Elma DT-173 startes automatisk eller med et tastetrykk. Aktiv datalogning og alarm vises med lysdioder.
Elma DT-173 har mulighet for valg mellom dB A og dB C filter med fast/slow og norm/peak logning. Dataloggeren oppfyller IEC 61672-1, klasse 2 og leveres inkl. vindhette, monteringsbeslag, Windows 32bit software, USB-kabel, dansk brukerveiledning og batteri.