Elma - Elma DT902 motoromdrejningsin - 8023214
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - LED
Trefasevisning - Ja
Frekvensområde - 2...400 Hz
Spenningsområde - 1...440 V
Berøringsfri indikering av rotasjonsretning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445140138
Elnummer
8023214
Leverandørens varenummer
8023214
Typebeskrivelse
8023214
Indikering:
LED
Trefasevisning:
Ja
Frekvensområde:
2...400 Hz
Spenningsområde:
1...440 V
Berøringsfri indikering av rotasjonsretning:
Ja
Dreieretningstester:
Ja
– Viser direkte, uten tilkobling, på en spenningsløs motor, hvordan den skal tilkobles for å dreie riktig vei.
– Fasefølgetest for visning av dreieretning og faseindikering på 3-faset nett.
– Omdreiningsindikator som viser, uten elektrisk kontakt, omdreiningsretning på motor i drift. Ideelt når motorakselen ikke kan ses direkte.
Med Elma DT 902 kan du nå unngå uhell og problemer med tilkobling av 3-fasede motorer. Instrumentet oppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V og leveres med veske, måleledninger, krokodilleklemmer og brukeveiledning.


