Elma - Elma FlexScope 700 1m/4,9mm switch probe 0/90° - 8062505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 0 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445640195
Elnummer
8062505
Leverandørens varenummer
8062505
Typebeskrivelse
8062505
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
0 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
0 A
8062505
FlexScope 700 1m/4,9mm
switch probe 0/90°
FlexScope 700 1m/4,9mm
switch probe 0/90°


