Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Elma - Elma FlexScope 700 med probe 1m/6mm styrbar spiss - 8062519

Elma Instruments
KopierKopier
Elma - Elma FlexScope 700 med probe 1m/6mm styrbar spiss

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggteknikk - Andre

  • Maks. Arbeidspenning - 0 V

  • Målekretskategori - Andre

  • Med mappe/veske - nei

  • Type isolasjonsmateriale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445640218

Elnummer

8062519

Leverandørens varenummer

8062519

Typebeskrivelse

8062519

Pluggteknikk:

Andre

Maks. Arbeidspenning:

0 V

Målekretskategori:

Andre

Med mappe/veske:

nei

Type isolasjonsmateriale:

Andre

Strømbelastningsevne:

0 A

Elma FlexScope 700 er utført i et robust design og ligger godt i hånden. Den har bl.a. visuell inspeksjon ved hjelp av en stor, skarp 3,5” farge LCD skjerm og hukommelse på 2GB SD minnekort. Bilder og videofilm kan overføres til PC via en USB-kabel, eller via SD kort-leser.
Elma FlexScope 700 er ideelt til kontroll og inspeksjon av hulrom i vegg, maskiner, motorer, ventilasjonsanlegg m.m. Den variable lyskilden i sondens spiss, kan justeres fra basisenheten, hvilket gir den fordel, at bilder og video opptak ikke blir overbelyste – og dermed utydelige. Elma FlexScope 700 kan også tilkobles direkte til en monitor via Av-utgangen.
Sonden på Elma FlexScope 700 er styrbar og kun 5,5 mm i diameter. Standardlengde er 1, 2 og 3m. Som ekstra tilbehør finnes ikke styrbare sonder i 3, 5, 10, 20 & 30 meters lengde.
Elma FlexScope 700-3 leveres komplett med styrbar spiss i robust koffert inkl. strømforsyning/lader, USB/AV ledninger, 2 GB minnekort, linserens og dansk brukerveiledning.