Elma - Elma FlexScope 700 rørsystem 28mm probe 25m på trommel - 8062504
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 0 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445640188
Elnummer
8062504
Leverandørens varenummer
8062504
Typebeskrivelse
8062504
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
0 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
0 A
Elma FlexScope 700 pipesystem 28mm probe 25m komplett
25m/28mm probe på tromle


