Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Elma - Elma Instrument koffert 1 Isolasjonsmåler Strømtang Multimer - 8022704

Elma Instruments
KopierKopier
Elma - Elma Instrument koffert 1 Isolasjonsmåler Strømtang Multimer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleinstrument for spenningsmåling - Ja

  • Måleinstrument for strømmåling - Ja

  • Måleinstrument for temperaturmåling - nei

  • Testutstyr for isolering - Ja

  • Testutstyr for sløyfemotstand - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009210077

Elnummer

8022704

Leverandørens varenummer

8022704

Typebeskrivelse

Måleinstrumenter

Måleinstrument for spenningsmåling:

Ja

Måleinstrument for strømmåling:

Ja

Måleinstrument for temperaturmåling:

nei

Testutstyr for isolering:

Ja

Testutstyr for sløyfemotstand:

nei

Måleinstrument for motstandsmåling:

Ja

Testutstyr for spenning:

Ja

Testutstyr for kontinuitet:

Ja

Testutstyr for fasefølge:

nei

Testutstyr for RCD/jordfeilbryter:

nei

Måleinstrumentsett for utdanning:

nei

Et praktisk og prisgunstig instrumentsett for montøren som samler de mest anvente instrumentene. Settet inneholder en analog isolasjons – og jordkontinuitetsmåler, et multimeter med AC, DC, ohm og mulighet for tilkobling av strømtang med mA utgang, og en strømtang for måling opp til 200A med hold funksjon. Måleledninger og krokodilleklemmer medfølger.