Elma - Elma Instrument Koffert 2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleinstrument for spenningsmåling - Ja
Måleinstrument for strømmåling - Ja
Måleinstrument for temperaturmåling - Ja
Testutstyr for isolering - Ja
Testutstyr for sløyfemotstand - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009210084
Elnummer
8022705
Leverandørens varenummer
8022705
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Måleinstrument for spenningsmåling
Ja
Måleinstrument for strømmåling
Ja
Måleinstrument for temperaturmåling
Ja
Testutstyr for isolering
Ja
Testutstyr for sløyfemotstand
Nei
Måleinstrument for motstandsmåling
Ja
Testutstyr for spenning
Ja
Testutstyr for kontinuitet
Ja
Testutstyr for fasefølge
Nei
Testutstyr for RCD/jordfeilbryter
Nei
Måleinstrumentsett for utdanning
Nei
Et avansert, men samtidig prisgunstig sett som dekker mange muligheter. Settet inneholder en analog isolasjons – og jordkontinuitetsmåler, et multimeter med sann RMS, stor nøyaktighet, som måler AC/DC strøm og spenning, summer, diodetest, harmonisk forvrengning i % og temperatur (probe medfølger). I tillegg inneholder settet en lekkasjestrømstang for måling av jordstrømmer uten å frakoble anlegget. Tangen måler mA og A. Måleledninger og krokodilleklemmer medfølger. - Kyoritsu 3132 – Analog isolasjonstester - Elma 257 – Multimeter med sann RMS - Kyoritsu 2433 – Digital strømtang/lekkasjestrøm