Elma - Elma Instrument Koffert 6- E-verk/ B102 - 8062153
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Stasjonær måleinstallasjon - nei
Ekstern strømtransformator - nei
Måleområde - 0,005...400 A
Alarmutgang - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445111060
Elnummer
8062153
Leverandørens varenummer
8062153
Typebeskrivelse
8062153
Stasjonær måleinstallasjon:
nei
Ekstern strømtransformator:
nei
Måleområde:
0,005...400 A
Alarmutgang:
nei
MÅL JORDFEIL PÅ EX KABEL.
Instrumentkoffert 6 er spesielt laget til montøren som søker jordfeil. Multimeteret er vanntett IP 67, har sikkerhetsklasse KAT IV, måler Sann RMS AC/DC strøm og spenning og måler strømmer fra mA. Utmerket til å måle lekkasjestrømmer med.
Tangen B102 måler strømmer fra 0,5 mA til 4 A. Tangen er påmontert en anordning som gjør at den kan fastes til en teleskopstang, og med snortrekk kan kjeften åpnes for å favne om EX kabelen. Alt er samlet i en koffert hvor også de medfølgende måleledningene ligger.
Instrumentkoffert 6 er spesielt laget til montøren som søker jordfeil. Multimeteret er vanntett IP 67, har sikkerhetsklasse KAT IV, måler Sann RMS AC/DC strøm og spenning og måler strømmer fra mA. Utmerket til å måle lekkasjestrømmer med.
Tangen B102 måler strømmer fra 0,5 mA til 4 A. Tangen er påmontert en anordning som gjør at den kan fastes til en teleskopstang, og med snortrekk kan kjeften åpnes for å favne om EX kabelen. Alt er samlet i en koffert hvor også de medfølgende måleledningene ligger.