Utgått

Elma - Elma Laser x360, tre 360° linjer, grønne for ekstra synlighet - 8023720

Elma Instruments
KopierKopier
Elma - Elma Laser x360, tre 360° linjer, grønne for ekstra synlighet

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Laserklasse - Klasse 2

  • Datalogger - nei

  • Roterende signalrute - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Vekt - 480 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445677016

Elnummer

8023720

Leverandørens varenummer

8023720

Typebeskrivelse

8023720

Laserklasse:

Klasse 2

Datalogger:

nei

Roterende signalrute:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Vekt:

480 kg

Bølgelengde:

510 nm

Grensesnitt:

nei

Batteritype (form):

Andre

Kapslingsfarge:

Svart

Bredde:

187 mm

Høyde:

245 mm

Lengde:

187 mm

Elma Laser x360 linjelaser til den profesjonelle bruker. Instrumentet benytter den nyeste teknologi med grønt laserlys for ekstra tydelig oppmerking. Våre øyne er opptil 4 ganger mer følsomme i det grønne område i forhold til klassiske røde linjelasere, hvilket øker linjens synlighet dramatisk, både innendørs og utendørs. Du vil da få perfekte oppmerkingsmuligheter selv på lang avstand og du vil få nøyaktige oppmerkede linjer på gulv, loft og når du f.eks. skal montere kjøkken, henge opp hyller eller nivellere rørinstallasjoner.

Elma Laser x360 viser enkeltvis, to eller tre stk. 360˚ linjer, for full oppmerking i alle 3 dimensjoner, hele veien rundt instrumentet. Det eneste du skal gjøre er å plassere laseren opp, og slå den på.

Ingen tidskrevende, nøyaktige innstillinger av instrumentet. Elma Laser x360 er selvnivellerende, og er avviket for stort til selvnivellering, blinker laseren kraftig slik at feil unngås. Ut over horisontale og vertikale linjer kan du også lage rette linjer i skrå vinkler – det kan være nyttig f.eks. ved oppmåling til trapper og gelendre. Med låsefunksjonen deaktiveres selvnivelleringen, og skrå vinkel stilles inn enkelt, f.eks. ved å plassere instrument på et standard kamerastativ eller den medfølgende magnetiske vinkeladapter. Når instrumentet er låst, indikeres det med et kort blink ca. hvert 3. sekund, slik at du ved en feil ikke tror at linjer er i lodd og vater. Som ekstra sikkerhet kan Elma Laser x360 ikke slås av når transportlås er frakoblet, hvilket sikrer opphenget mot transportskader.

Elma x360 linjelaser leveres i nylonveske inkl. oppladbart Li-Ion batteri, 230V strømforsyning/lader brukerveiledning og magnetisk feste.