Elma - Elma LaserSight Infrarødt - 8030289
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445920006
Elnummer
8030289
Leverandørens varenummer
8030289
Typebeskrivelse
8030289
Elma LaserSight har en utrolig god optikk som gjør at du kan måle på objekt helt ned til 1mm i diameter (ved en avstand på 62mm). Med sitt store måleområde og gode nøyaktighet er instrumentet perfekt til måling i forbindelse med forebyggende vedlikehold, elektronikk, prosessovervåkning og forskning. Elma LaserSight har en smart krysslaser som indikerer den nøyaktige størrelsen på målepunktet. Med nær/fjern fokus og et måleforhold på 75 til 1 er instrumentet perfekt til måling både på korte og lange avstander. Instrumentet har minne for lagring av måleverdier. Disse overføres til PC via USB grensesnitt. Med den medfølgende programvaren er det også mulig å gjøre online datalogging direkte til PC, med en oppdateringshastighet på 20 ganger/sekund. Ideelt til overvåkning av temperaturutvikling på f.eks en prosess. LaserSight har også maks/min/middel funksjon, alarmfunksjon og innebygd type-K termometer. Elma LaserSight leveres i veske med batterier, type-K innstikksprobe, USB kabel og programvare.


