Elma - Elma P750 Termometer Pt 100 Føler
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måleområde - -200...850 °C
Måling av relativ luftfuktighet - Nei
Måling av materialfuktighet - Nei
Separat føler - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445150045
Elnummer
8022463
Leverandørens varenummer
8022463
Typebeskrivelse
8022463
Indikering
Digital
Måleområde
-200...850 °C
Måling av relativ luftfuktighet
Nei
Måling av materialfuktighet
Nei
Separat føler
Ja
Multi-visning
Ja
Termoelement type B
Nei
Termoelement type E
Nei
Termoelement type J
Nei
Termoelement type K
Nei
Varmeelement type N
Nei
Varmeelement type R
Nei
Varmeelement type S
Nei
Varmeelement type T
Nei
Termoelement RTD
Ja
Måling av forskjellstemperatur
Nei
Datalogger
Nei
Grensesnitt
Nei
Infrarød måling
Nei
Elma P750 termometer av høy kvalitet. Det kan brukes til presisjonsmåling av temperaturer i hele industrisektoren, laboratorier eller som referanseinstrument i forbindelse med egenkontroll av industritermometre. Temperaturføleren har en Pt 100 føler i klasse 1/3 DIN med 4 leder teknikk som gjør at instrumentet kompenserer for motstanden i følerens ledning. Elma P750 kan tilkobles en rekke andre følere som f.eks. lufthastighetsføler og fuktføler. Fuktføleren kan brukes til å måle trykkduggpunktet på komprimert luft opp til 20 bar.
Instrumentet kan måle online og har en USB port.(PC-programvare og kabel bestilles separat).
Instrumentet har funksjonstaster til maks hold, valgfri enhet °C/°F, belyst display og displayoppløsning på 0,01 °C. I funksjonen maks hold måler instrumentet kontinuerlig i en gitt periode, og displayet viser den høyeste temperaturen som er målt i perioden.
Instrumentet leveres komplett i en robust servicekoffert med kalibreringssertifikat, Pt-100 føler og brukerveiledning.