Elma - Elma PH-222 - 8062746
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Analog/digital
Med berøringsskjerm - nei
Automatisk testsekvens - nei
Bredde - 38 mm
Høyde - 190 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445230297
Elnummer
8062746
Leverandørens varenummer
8062746
Typebeskrivelse
8062746
Indikering:
Analog/digital
Med berøringsskjerm:
nei
Automatisk testsekvens:
nei
Bredde:
38 mm
Høyde:
190 mm
Dybde:
38 mm
Elma PH-222 er et smart pH meter i penn format. Instrumentet er svært enkelt å betjene. Instrumentet har innebygd datalogger, min/max og datahold funksjon.
Elma PH-222 har et robuste design er mange bruksområder som f.eks. industri, vannforsyning, svømmebassenger og laboratorier.
Elma PH-222 er i vanntrtt utførelse (IP67) og har automatisk kalibrerings funkjsjon og temperatur kompensering.
Instrumentet leveres inkl. pH elektrode, pH 4 og 7 kalibreringsveske og brukerveiledning.
Elma PH-222 har et robuste design er mange bruksområder som f.eks. industri, vannforsyning, svømmebassenger og laboratorier.
Elma PH-222 er i vanntrtt utførelse (IP67) og har automatisk kalibrerings funkjsjon og temperatur kompensering.
Instrumentet leveres inkl. pH elektrode, pH 4 og 7 kalibreringsveske og brukerveiledning.


