Elma - Elma Radondetektor standard - 8062544
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måling av elektriske felt - nei
Måling av elektromagnietske felt - nei
Datalogger - nei
Grensesnitt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445687008
Elnummer
8062544
Leverandørens varenummer
8062544
Typebeskrivelse
8062544
Indikering:
Digital
Måling av elektriske felt:
nei
Måling av elektromagnietske felt:
nei
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Målingf av støtstrøm:
nei
Måling av lufthastighet:
nei
Måling av lyd:
nei
Måle volumstrøm:
nei
Måling av RF signal:
nei
Måling av radioaktiv stråling:
Ja
eller merkes- og det bare er en måte å avgjøre nivået på, som er ved måling. Med Elma Instrument’s nye radondetektor måles radonverdier på en enkel måte – slå på bryteren på instrumentet, vent noen dager og lese av verdien.
" Radon er en bidragsyter til b.la. lungekreft, og studier tyder også på en økt risiko for barneleukemi.
Radon Stråling måles i Bq / m3 og helsetilsynet og bygningsloven anbefaler at enkle radon forebyggende tiltak iverksettes på nivå over 100 Bq / m3.
Ved nivåer over 200 Bq / m3 bør det iverksettes mer gjennomgripende tiltak."
Elma Radondetektor standard leveres klar til bruk med batterier og brukerveiledning.
Sjekk også ut Elma Radon Detektor Pro som er en modell med profesjonell rapport programvare


