Utgått

Elma - Elma Segugio CO - 8024132

Elma Instruments
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Registrerer Amoniakk - nei

  • Registrerer Butan - nei

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Meldetype - Optisk/akustisk

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445960002

Elnummer

8024132

Leverandørens varenummer

8024132

Typebeskrivelse

8024132

Registrerer Amoniakk:

nei

Registrerer Butan:

nei

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Meldetype:

Optisk/akustisk

Farge:

Hvit

Registrerer Naturgass:

nei

Registrerer Kulldioxid:

nei

Registrerer Kullmonoxid:

Ja

Registrerer Metan:

nei

Registrerer Narkosegass:

nei

Registrerer Propan:

nei

Registrerer Tåregass:

nei

Registrerer andre gasser:

nei

Kvelende gass:

Ja

Antall CAT 6A-tilkoblinger:

nei

Maks. høyfrekvent effekt:

nei

Giftig gass:

nei

Type matespenning:

AC/DC

Bredde:

85 mm

Diameter:

107 mm

Høyde/dybde:

107 mm

Elma Segugio er en CO alarm til installasjon i boliger. Alarmen oppfyller alle de sikkerhetskrav som stilles til overvåkning av installasjoner, som kan utvikle CO. CO er en dødbringende, usynlig og luftfri gass, som i mange tilfeller oppstår når gasskjeler eller gassvannvarmere ikke brenner ordentlig eller hvis avtrekk fra disse installasjoner ikke er optimale. Elma Segugio CO alarmer måler CO konsentrasjonen, som en funksjon av tiden, begyndende ved 40 ppm, jf. Europa normen EN 50291, den gir alarm ved høye konsentrasjoner i kort tid så vel som lave konsentrasjoner i lang tid.
Elma Segugio har en funksjon, som ved alarm kan benyttes til eksternt å avbryte gassen til kjelen og/eller tenne for mekanisk ventilasjon av rommet, som overvåkes. Det kan også tilsluttes en ekstern gass sensor Elma SGA GLP eller Elma SGA MET, som gjør det mulig å overvåke både CO og gass i samme rom. På fronten av Elma Segugio er det tre dioder til statusindikering: grønn for Drift, gul for Feil, rød for Alarm.. Ved alarm advares du av et akustisk signal. Alarmen skal slås av manuelt selv om CO konsentrasjonen er falt til under 40 ppm. Elma Segugio har akustisk indikering for utskiftning av CO celle. Instrumentet leveres komplett, for fast installasjon til 230 V. inkl. dansk brukermanual og installasjonsveiledning.