Elma - Elma Suparule 300E Kabelhøydemåler - 8062668
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sender - Ja
Med mottaker - Ja
Funksjon kabellokalisering - Ja
Funksjon kabelmantelfeil lokalisering - Ja
Funksjon markørlokalisering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445110285
Elnummer
8062668
Leverandørens varenummer
8062668
Typebeskrivelse
8062668
Sender:
Ja
Med mottaker:
Ja
Funksjon kabellokalisering:
Ja
Funksjon kabelmantelfeil lokalisering:
Ja
Funksjon markørlokalisering:
nei
Funksjom markør programmering:
nei
Sendeeffekt:
2 W
Med tilbehør:
Ja
Med mappe/veske:
Ja
Med jorkontaktramme:
nei
Med koblingstang:
nei
Elma Suparule 300E benytter ultrasoniske signaler for å bestemme høyden på overliggende kabler opp til 23m.
Instrumentet benyttes av linjeoperatører innenfor høyspent industrien, og andre aktører som driver med elektrisitet og telekommunikasjon.
Elma Suparule 300E kan måler høyden på opp til 3 ledninger, mens Elma Suparule 600E kan måle på opp til 6 ledninger og avstanden mellom disse.
Instrumentet avgir korte støt av lyd som sendes fra transmitteren. Mikroprosessoren i instrumentet kalkulerer den medgåtte tid for lydbølgene som blir reflektert fra kabelen og tilbake til instrumentet. Resultatet kan vises i enten fot og tommer (imperial) eller meter (metrisk) format.
Man må ta hensyn til det faktum at lydens hastighet varierer med temperatur. Det er derfor montert en temperatursensor i fronten av instrumentet, som automatisk kompenserer for dette.
Elma Suparule 300E leveres komplett i veske.


