Elma - Elma Suparule 600E Kabelhøydemåler - 8062669

Elma Instruments
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sender - Ja

  • Med mottaker - Ja

  • Funksjon kabellokalisering - Ja

  • Funksjon kabelmantelfeil lokalisering - Ja

  • Funksjon markørlokalisering - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445110346

Elnummer

8062669

Leverandørens varenummer

8062669

Typebeskrivelse

8062669

Sender:

Ja

Med mottaker:

Ja

Funksjon kabellokalisering:

Ja

Funksjon kabelmantelfeil lokalisering:

Ja

Funksjon markørlokalisering:

Ja

Funksjom markør programmering:

nei

Sendeeffekt:

2 W

Med tilbehør:

Ja

Med mappe/veske:

Ja

Med jorkontaktramme:

nei

Med koblingstang:

nei

Elma Suparule 600E er et håndholdt instrument for måling av kabelhøyde og avstand mellom kabler. Instrumentet er et godt alternativ til de teleskopiske målepolene. Elma Suparule 600E benytter ultrasoniske signaler for å bestemme høyden på overliggende kabler opp til 23m. Instrumentet benyttes av linjeoperatører innenfor høyspent industrien, og andre aktører som driver med elektrisitet og telekommunikasjon. Elma Suparule 300E kan måler høyden på opp til 3 ledninger, mens Elma Suparule 600E kan måle på opp til 6 ledninger og avstanden mellom disse.
Instrumentet avgir korte støt av lyd som sendes fra transmitteren. Mikroprosessoren i instrumentet kalkulerer den medgåtte tid for lydbølgene som blir reflektert fra kabelen og tilbake til instrumentet. Resultatet kan vises i enten fot og tommer (imperial) eller meter (metrisk) format. Man må ta hensyn til det faktum at lydens hastighet varierer med temperatur. Det er derfor montert en temperatursensor i fronten av instrumentet, som automatisk kompenserer for dette. Elma Suparule 600E leveres komplett i veske.