Elma - Elma X One – Sann RMS elektrisk multitester/spenningstester - 8023717
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 2-polet
Spenningsindikering - LED/LCD
Spenningsmåleområde - 12...1000 V
Indikering av dreieretning - Ja
Kontinuitetstest - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5706445630066
Elnummer
8023717
Leverandørens varenummer
8023717
Typebeskrivelse
Elma X One – Sann RMS elektrisk multitester/spenni
Testtype:
2-polet
Spenningsindikering:
LED/LCD
Spenningsmåleområde:
12...1000 V
Indikering av dreieretning:
Ja
Kontinuitetstest:
Ja
Lengde:
220 mm
Bladlengde:
40 mm
Klingebredde:
2 mm
Intern grunnbelastning:
nei
Sjaltbar last:
nei
Motstandsindikasjon:
Optisk/akustisk
Motstandsmåleområde:
0...50 kOhm
Resistansmåling:
0 Ohm
Enpolet faseindikasjon:
Ja
Berøringsfri spenningsindikasjon:
nei
Momentanverdilagring:
Ja
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Testprobe-beskyttelse:
Ja
Målepunktbelysning:
Ja
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Strømforsyning:
Med og uten batteri
Målekretskategori:
CAT IV
• Spenningstest, 2 polet med lysdioder 12…1.000V AC/DC
• Sann RMS spenningsmåling med digital visning 7…1.000V AC/DC
• Sann RMS strømmåling med super slank strømtang 0-200A
• Motstandsmåling 0-50kΩ og gjennomgangstest
• Polsøker, en-polet spenningstest som indikerer fasen
• Fasefølge-/dreiefelt test, 2 polet for 3 faset nett
• Stort og tydelig belyst display med høyeffektive lysdioder
• Selvtest- og auto på/av funksjon
• Spenningstest også uten batterier – for L-AUS arbeid
• Tilfredsstiller spenningstesterdirektivet for kontroll i spenningsløs tilstand
• Meget kraftige utskiftbare ledninger med 4mm standard bananplugg
• Utskiftbare målespisser 2/4mm
• Innebygd kraftig lommelykt
• Leveres inklusive belteveske
Elma X One tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT IV 600V / IEC 61243-3:2014 og leveres komplett med batterier, brukerveiledning og smart belteveske.


