Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elma - ElmaLOG 181T – Mini temperatur datalogger IP65 - 8024127

Elma Instruments
KopierKopier
Elma - ElmaLOG 181T – Mini temperatur datalogger IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Uten

  • Måleområde - -40...70 °C

  • Måling av relativ luftfuktighet - nei

  • Måling av materialfuktighet - nei

  • Separat føler - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445150182

Elnummer

8024127

Leverandørens varenummer

8024127

Typebeskrivelse

8024127

Indikering:

Uten

Måleområde:

-40...70 °C

Måling av relativ luftfuktighet:

nei

Måling av materialfuktighet:

nei

Separat føler:

nei

Multi-visning:

nei

Termoelement type B:

nei

Termoelement type E:

nei

Termoelement type J:

nei

Termoelement type K:

nei

Varmeelement type N:

nei

Varmeelement type R:

nei

Varmeelement type S:

nei

Varmeelement type T:

nei

Termoelement RTD:

Ja

Måling av forskjellstemperatur:

nei

Datalogger:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Infrarød måling:

nei

ElmaLOG 181T er en brukervennlig datalogger for temperatur med tetthetsgrad IP65. Loggingen begynner når starttasten aktiveres. Ved avsluttet logging tilkobles instrumentet til PC og data overføres helt automatisk som PDF rapport og Excel fil (DBF). ElmaLOG 181T har innebygd real time klokke og kan lagre opptil 60.000 målinger i internminne. Dataloggeren har også mulighet for programmering via USB.

Gratis programvare kan lastes ned fra www.elma-instruments.no hvis man ønsker å stille inn loggeintervall og konfigurere alarmgrenser mm. Aktiv datalogging og alarm, indikeres med lysdioder.

ElmaLOG 181T leveres inkl. veggbeslag, brukerveiledning og batteri.