Elma - ElmaLOG 181TH – Mini temperatur og fukt datalogger - 8024128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Uten
Måleområde - -40...70 °C
Måling av relativ luftfuktighet - Ja
Måling av materialfuktighet - nei
Separat føler - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445150199
Elnummer
8024128
Leverandørens varenummer
8024128
Typebeskrivelse
8024128
Indikering:
Uten
Måleområde:
-40...70 °C
Måling av relativ luftfuktighet:
Ja
Måling av materialfuktighet:
nei
Separat føler:
nei
Multi-visning:
nei
Termoelement type B:
nei
Termoelement type E:
nei
Termoelement type J:
nei
Termoelement type K:
nei
Varmeelement type N:
nei
Varmeelement type R:
nei
Varmeelement type S:
nei
Varmeelement type T:
nei
Termoelement RTD:
Ja
Måling av forskjellstemperatur:
nei
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Infrarød måling:
nei
Gratis programvare kan lastes ned fra www.elma-instruments.no hvis man ønsker å stille inn loggeintervall og konfigurere alarmgrenser mm. Aktiv datalogging og alarm, indikeres med lysdioder.
ElmaLOG 181TH leveres inkl. veggbeslag, brukerveiledning og batteri


