Elma - Fleksibel gripeklo - 6005, rød
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Probeform - Andre
Maks kontakttrykk - 10 N
Maks slaglengde - 10 mm
Modulmål - 10 mm
Maks strømstyrke - 12 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317460165
Elnummer
8023854
Leverandørens varenummer
8023854
Typebeskrivelse
8023854
Probeform
Andre
Maks kontakttrykk
10 N
Maks slaglengde
10 mm
Modulmål
10 mm
Maks strømstyrke
12 A
Hodediameter
4 mm
Foredling
Nikkel
Type 6005, for 4 mm bananstikk, 1000V/6A.