Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elma Instruments - 50 Ohm banan til BNC han adap - 8022189

Elma Instruments
KopierKopier
Elma Instruments - 50 Ohm banan til BNC han adap

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Probeform - Rundhode

  • Maks kontakttrykk - 2 N

  • Maks slaglengde - 5 mm

  • Modulmål - 4 mm

  • Maks strømstyrke - 100 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3665349001391

Elnummer

8022189

Leverandørens varenummer

8022189

Typebeskrivelse

8022189

Probeform:

Rundhode

Maks kontakttrykk:

2 N

Maks slaglengde:

5 mm

Modulmål:

4 mm

Maks strømstyrke:

100 A

Hodediameter:

4 mm

Foredling:

Nikkel

50 Ohm banan til BNC han adapter 1m