Elma Instruments - Brymen Trådføler - 8023909
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -40...250 °C
Materiale - Rustfritt stål
Lengde på sonde - 1000 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 1 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445410057
Elnummer
8023909
Leverandørens varenummer
8023909
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-40...250 °C
Materiale:
Rustfritt stål
Lengde på sonde:
1000 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
1 m


