Elma Instruments - CA 6418 Jordmotstands og mA s - 8023646
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Internminne - Ja
Skrivertilkobling - nei
Lavmotstandsmåling - Ja
Selektiv jordingsmåling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3663653005739
Elnummer
8023646
Leverandørens varenummer
8023646
Typebeskrivelse
8023646
Indikering:
Digital
Internminne:
Ja
Skrivertilkobling:
nei
Lavmotstandsmåling:
Ja
Selektiv jordingsmåling:
Ja
Integrert skriver:
nei
Grenseverdiindikering:
Ja
Jordsløyfemåling:
Ja
Spesifikk jordingsmåling:
Ja
Måling av lekasjestrøm med adapter:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Datalogger:
Ja
Test-spenning:
10...48 V
Test-strøm:
0,2...10 A
Test-frekvens:
128...128 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
CA 6418 har vanlig HOLD-funksjon, men også PRE HOLD-funksjon, som er raskere og mer praktisk. Når tangkjeften er åpnet, opprettholdes verdien av målingen automatisk i displayet uten å måtte trykke på HOLD-knappen for hver måling.
Foruten å få raske måleresultater, kan jordelektrodens overgangsresistanse måles i normal drift, uten å bryte jordforbindelsen. Dermed unngås farlige situasjoner ved at jordforbindelsen IKKE brytes ved måling.
CA 6418 indikerer når tangkjeften ikke er skikkelig lukket, eller når det er krypstrømmer som forstyrrer måleresultatet. Instrumentet er også en lekkasjestrømtang som måler fra 0,5 mA til 20 A. Alarmer kan fritt konfigureres og inntil 300 målinger kan lagres i instrumentet.
CA 6418 tilfredsstiller IEC. 61010 KAT IV 600V og leveres komplett i koffert inkl. batteri og brukerveiledning.


