Elma Instruments - CA C160 Strømtang 0,1-100A, CA C160 Strømtang 0,1-100A, - 8062072
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuell/automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0...0 A
Gjeldende måleområde AC - 0,1...1000 A
Virkelig RMS-måling - Ja
Tangåpning - 52 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445291861
Elnummer
8062072
Leverandørens varenummer
8062072
Typebeskrivelse
8062072
Valg av måleområde:
Manuell/automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0...0 A
Gjeldende måleområde AC:
0,1...1000 A
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
52 mm
Indikering:
Analog
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
Ja
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
Ja
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
Ja
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Kontinuitetstest:
nei


