Elma Instruments - CA Datalogger CL601 - 8062011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0...0 A
Gjeldende måleområde AC - 0...600 A
Virkelig RMS-måling - Ja
Tangåpning - 36 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445291762
Elnummer
8062011
Leverandørens varenummer
8062011
Typebeskrivelse
8062011
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0...0 A
Gjeldende måleområde AC:
0...600 A
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
36 mm
Indikering:
Analog
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
Ja
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
Ja
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Målekretskategori:
CAT III
Kontinuitetstest:
nei
Dataview softwaren har automatisk rapportgenerering og mulighet for online visning via PC, hvor sinus, trendkurver, og harmoniske strømmer vises. De 6 modellene måler strøm fra 0,1 A – 3000 A avhengig av strømtang, spenning fra 0-600 V, enten med 1 kanal eller 2 kanaler.
Leveres med USB kabel,Dataview programvare, batterier og manual.


