Elma Instruments - CA DigiFlex MA 400D-1000 Ø320mm Strømtang 400 A AC sand RMS - 8062220

Elma Instruments
KopierKopier
Elma Instruments - CA DigiFlex MA 400D-1000 Ø320mm Strømtang 400 A AC sand RMS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3663653008884

Elnummer

8062220

Leverandørens varenummer

8062220

Typebeskrivelse

8062220

Digiflex-serien består av markedets mest smidige og fleksible strømtenger. Avhengig av modell er det mulig å måle fra 20 mA til 400 A AC, eller fra 100 mA til 4000 A AC.

CA DigiFlex MA 400D-1000 Ø320mm måler strømmer fra 20 mA til 400 A.

Med en tykkelse på kun 5,5 mm og en lengde på 1000 mm passer den fleksible tangen overalt og rundt det meste. En 70 cm lang tilkoblingskabel mellom display og tang muliggjør enkel avlesning av målt strøm på det store displayet uavhengig av hvor målingen er foretatt. Det er også mulig å kjøpe en magnet som kan brukes til å henge instrumentet på tavlefronten.

CA Digiflex tilfredstiller EN 61010-1 CAT IV 600V, og leveres inkludert batterier og brukerveiledning.

Se også:
• CA Digiflex MA 400D-170,
• CA Digiflex MA 400D-250, og
• CA Digiflex MA 4000D-350.