Elma Instruments - CA MTX 3297Ex ATEX multimeter - 3760171419113

Elma Instruments
KopierKopier
Elma Instruments - CA MTX 3297Ex ATEX multimeter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3760171419113

Elnummer

8023356

Leverandørens varenummer

3760171419113

Typebeskrivelse

8023356

MTX 3297EX TRMS egensikkert digital multimeter godkjendt til permanent bruk i Ex soner
MTX 3297Ex er det ideelle digitale multimeter til elektrisk måling i explosive Ex soner. Velegnet ved tilstedeværelse av gass og eksplosivt støv i f.eks. miner, off-shore, produksjon og lignende miljøer.
MTX3297EX er godkjent og sertifisert til høyeste risikoområder og er dermed et helt eksepsjonellt multimeter som overholder strengeste krav.
EX sertifiseringen er godkendt av landene i den europeiske union, blandt mange andre. IEC Ex sertifiseringen, utviklet av den internationale elektrotekniske kommision (IEC) sikter mot å harmonisere og simplifisere sertifiseringen av utstyr til anvendelse i farlige soner verden over.
Instrumentet er godkjendt til permanent bruk i f.eks. oljeindustri, kjemiske miljøer, fødevare- og farmasæutisk produkjon samt sementproduktion og minedrift

MTX 3297Ex er sertificeret som Ex og IECEx for:
IIC (gas) 0, 1 og2
IIIC (støv) 20, 21 og 22
Miner M1

Et støpt og ergonomisk instrumenthus sikkrer fortreffelig håndtering og beskyttelse mot støt og fall.
Galvanisk isoleret kommunikajon
Egen bøssing med automatisk skift til strømmåling når prøveledning tilkobles A-bøssingen.
Linje med info om tilkobling og forbindelseskontroll på skjermen
Detektering og indikasjon av farlig spenning på bøssingene
Stort bakgrundsbelyst display med dobbelt visning.
Bargraf med sentrert null (nullpunkt)
Elektronisk funksjonsvelger med bakgrundsbelyste knapper. Én knapp er én funksjon, velg mellom: Spnning, Strøm, Motstand (kontinuitet og diode), Kapasitet, Frekvens (DutyCycle og pulsbredde), Temperatur, AC/DC strømmåling med tang (tilbehør) med mulighet for å stille på omsetningsforhold.

Høyeste industrielle ytelse finner du i MTX 3297Ex ergonomiske og robuste design. Utenfor eksplosivt miljø er MTX3297Ex ett høytydende industrimultimeter som overholder IEC 61010-2-033 standard for arbeide på 1000 V KAT III / 600 V KAT IV elektriske installasjoner.

Høy ytelse for stabile og nøyagtige målinger sikkres, likegyldig signalets type, form og amplitude: Sand RMS TRMS AC+DC måling, 60.000 digit display, 100MHz båndbredde, 1 V oppløsning for spenning, 0,01 A oppløsning for strøm.
Funksjoner til hjelp med analyse og feilfinding: Min, Max, Peak+ og Peak- funksjon, X differanse og X /X relativ funksjoner, Low-pass filter for måling på PWM signaler, VLowZ lavimpedans DC spenning i tilstedeværelse av forstyrrende fremmed spenning.

Ved anvendelse av SX-DMM software til PC, gir den optisk isolerede kommunikasjon (kabel tilbehør) adgang til real-time behandling og data og fjernstyring av MTX 3297Ex samt oppdatering og vedlikehold av instrumentet.

INDUSTRIELL VEDLIKEHOLD OG FEILFINDING

Målekvalitet og ytelse i feilfinding på motorer, PLC'er og annet utstyr sikkres med TRMS AC+DC måling og 60.000-digit display. Oppløsning fra 1 V for spenning og 0,01 A for strøm.
Hjelpefunksjoner til analyse og diagnose som Min, MAX, Peak+ and Peak- funksjoner, X differanse og X /X relativ funksjoner. Måling, verifikasjon og justering av parametre, konstanter og settpunkter gjort lett med Low-pass filter for måling på PWM signals (pulsmodulerede), VLowZ lav-impedans DC spenningsmåling, ved tilstedeværelse av fremmed forstyrrende spenning.

ELEKTRISK VEDLIGEHOLD
Alle funksjoner fra konventionellt multimeter som spenning, strøm og motstand, kontinuitet (buzzer), diodetest, kapacitet og temperatur, TRMS AC+DC måling. utover dette sikkres instrumentets ydelse, funksjoner og spesifikasjoner gjennom IP67 kapsling mot veske og støv.

MTX3297Ex leveres inkl. 2 stk. prøveledninger 1,5m, 2 stk. prøvepinne, quick start og link/QR for download av manual, sikkerhetsmanual og batterier (4 stk. 1.5V AA batteries/FR6 Li-FeS2 Ex/IEC Ex-qualified batterier forhånds installert i instrumentet).

Tilbehør til "utenfor Ex zoner" omfatter f.eks. optisk data link kabel, PT100/1000 adapter, strømtang etc.