Elma Instruments - CA5293 Grafisk multimeter med - 8022166
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Grafisk
Maks spennings-måleområde AC - 1000 V
Maks spennings-måleområde DC - 1000 V
Maks strøm-måleområde AC - 20 A
Maks strøm-måleområde DC - 20 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3663653005678
Elnummer
8022166
Leverandørens varenummer
8022166
Typebeskrivelse
8022166
Indikering:
Grafisk
Maks spennings-måleområde AC:
1000 V
Maks spennings-måleområde DC:
1000 V
Maks strøm-måleområde AC:
20 A
Maks strøm-måleområde DC:
20 A
Multi-visning:
Ja
Med bakgrunnsbelysning:
Ja
Valg av måleområde:
Manuell/automatisk
Lavest oppløsning AC-spenning:
Andre
Lavest oppløsning DC-spenning:
Andre
Lavest oppløsning AC-strøm:
Andre
Lavest oppløsning DC-strøm:
Andre
Maks motstandsmåleområde:
100 MOhm
Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):
nei
Laveste oppløsning motstand:
Andre
Temperaturmåling RTD:
nei
Temperaturmåling:
Ja
Temperaturmåling TC:
Ja
Maks. Temperaturmåleområde:
1200 °C
Minste oppløsning temperatur:
Andre
Kapasitetsmåling:
Ja
Maks. Kapasitetsmåleområde:
10000 µF
Minste oppløsning kapasitet:
Andre
Frekvensmåling:
Ja
Maks. Frekvensmåleområde:
5000 kHz
Minste oppløsning frekvens:
Andre
Motstandtest/diodetest:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...100 MOhm
Nominell prøvespenning 10V:
nei
Nominell prøvespenning 50V:
nei
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
nei
Merketestspenning 500 V:
nei
Merketestspenning 1000 V:
nei
Kabellengdemåling:
nei
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:
nei
Effekt og energimåling:
Ja
Overharmonisk analyse / Power quality:
nei
Med nivåmåling (dB):
nei
Relativ verdimåling:
Ja
Induktivitetsmåling:
nei
Måling av ledningsevne:
nei
Kontinuitetstest:
Ja
Momentanverdilagring:
Ja
Maksimumsverdi lagring:
Ja
Minimumsverdi lagring:
Ja
Toppverdiminne:
Ja
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tidsintervallmåling:
Ja
Turtallsmåling:
nei
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Bluetooth-grensesnitt:
Ja
Infrarød-grensesnitt:
Ja
Sikringsautomat:
nei
Målekretskategori:
CAT IV
Maks. Spenning målekretskategori:
1000 V
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Grafisk fargedisplay med kurveformvisning, trendopptak og avansert analyse pakket i IP67 vanntett kapsling i høyeste CAT IV sikkerhet, gjør CA 529x-serien egnet for krevende miljøer, f.eks. industri, jernbane og forsyning.
Spesifikasjoner for CA 5293 inkluderer på basisnøyaktighet på 0,02%, strøm i oppløsning på 10nA, båndbredde på 200 kHz, temperaturmåling med PT og termokobler, maks/mi/gns/rel, lavpassfilter og mange flere, både standard multimeterfunksjoner og avansert analysemuligheter.
Serien leveres klar til bruk i en veske inkl. NiMh oppladbare batterier og lader, måleledninger, målepinner, USB-kabel og programvare og elektronisk brukerveiledning. Serien er også tilgjengelig med BT- og Android-programvare.