Elma Instruments - Center 315 Hygro/Temp - 8022464

Elma Instruments
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Måleområde - -20...60 °C

  • Måling av relativ luftfuktighet - Ja

  • Måling av materialfuktighet - nei

  • Separat føler - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703534390351

Elnummer

8022464

Leverandørens varenummer

8022464

Typebeskrivelse

8022464

Indikering:

Digital

Måleområde:

-20...60 °C

Måling av relativ luftfuktighet:

Ja

Måling av materialfuktighet:

nei

Separat føler:

nei

Multi-visning:

Ja

Termoelement type B:

nei

Termoelement type E:

nei

Termoelement type J:

nei

Termoelement type K:

nei

Varmeelement type N:

nei

Varmeelement type R:

nei

Varmeelement type S:

nei

Varmeelement type T:

nei

Termoelement RTD:

nei

Måling av forskjellstemperatur:

nei

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

nei

Infrarød måling:

nei

Elma 315 et lite praktisk kombiinstrument for måling av både relativ luftfuktighet og temperatur. Det er inkludert flere brukervennlige funksjoner som gjør bruken av Elma 315 veldig enkelt. Instrumentet viser to linjer, relative fuktigheten og temperaturen og begge kan avleses samtidig. Instrumentet har mange ekstra funksjoner:Datahold, min/maks, auto av og relativ funksjon for nullstilling og måling av endringer/avvik. Elma 315 leveres med brukerveiledning og batteri.