Elma Instruments - Crowcon T4, O2 + CH4 + CO + H - 8062475
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Min. deteksjonsverdi - 0,1 ppm
Akustisk alarm - Ja
Oppladbar - Ja
Reaksjonstid - 30 s
Farge - Oransje
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445590650
Elnummer
8062475
Leverandørens varenummer
8062475
Typebeskrivelse
8062475
Min. deteksjonsverdi:
0,1 ppm
Akustisk alarm:
Ja
Oppladbar:
Ja
Reaksjonstid:
30 s
Farge:
Oransje
Registrerer Amoniakk:
nei
Registrerer Butan:
nei
Registrerer Kulldioxid:
nei
Registrerer Kullmonoxid:
Ja
Detekterer klorid (CI2):
nei
Detekterer klordioxid (ClO2):
nei
Detekterer Blåsyre (HCN):
nei
Detekterer hydrogensulfid (H2S):
Ja
Registrerer Metan:
Ja
Detekterer Nitrogenoksyd (NO2):
nei
Registrerer andre gasser:
nei
Detekterer surstoff (O2):
Ja
Detekterer Ozon (O3):
nei
Detekterer hydrogenfosfid (PH3):
nei
Registrerer Propan:
nei
Detekterer Svoveldioksid (SO2):
nei
Kvelende gass:
nei
Antall CAT 6A-tilkoblinger:
nei
Maks. høyfrekvent effekt:
Ja
Registrerer Tåregass:
nei
Giftig gass:
nei
Detekterer flyktige organiske forbindelser:
nei
Røykgassanalyse:
nei
Datakommunikasjon:
nei
Optisk alarm:
Ja
Med display:
Ja
Med printer:
nei
Diameter:
80 mm
Høyde:
135 mm
Bredde:
80 mm
Dybde:
35 mm
Med koffert:
nei
Nettspenningsadapter:
Ja
Crowcon T4 tilbyr flere sikkerhetsfunksjoner som bl.a. + ve Safety ™, grønn/rød fargediode som enkelt bekrefter funksjonell status uten å måtte lese direkte på displayet. I tillegg har detektoren sikkerhetsfunksjoner som, "TWA CV" (Time Weighted Average - Summary), som sikrer at TWA loggen ikke tilbakestilles i f.eks. lunsjpause, eller i andre tilfeller der detektoren er slått av, med påfølgende risiko for å utsette brukeren for å overeksponering av gifte gasser. I tillegg har Crowcon T4 integrert datalogger, med en kapasitet på 45 000 logginger. Ved hjelp av gratis programvare, og en USB-kommunikasjonsmodul (tilleggsutstyr) er det mulig å lese ut dataloggen, og dermed se hvor stor gasskonsentrasjon på de enkelte celler har målt i den loggede perioden.
Crowcon har til T4 også utviklet en ny beskyttelsesplate, som enkelt klikkes på detektorens forside, slik at cellene får en ekstra beskyttelse hvis apparatet skal brukes i de mest utsatte områder. T4 er også godkjent for bruk i sone 0, som er den mest krevende sonen ATEX.
Crowcon T4 er nå forsterket, og kan nå tåle et fall fra en høyde på 4 m, direkte på et fast underlag. Batteriet er har en standby levetid på 24 timer mellom hver lading. Betjeningen av Crowcon T4 gjøres enkelt og intuitivt via instrumentet ene knapp, som enkelt kan betjenes med hansker.
Crowcon T4 er designet for bruk i tøffe miljøer.
Godkjenning: Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga Tamb -20 ° C til + 55 ° C
Crowcon T4 er utstyrt med. Bump/kalibreringsplate.


