Elma Instruments - Elma 2200x Spenningstester - 8022305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 2-polet
Spenningsindikering - LED/LCD/analog
Spenningsmåleområde - 6...1500 V
Indikering av dreieretning - Ja
Kontinuitetstest - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5706445140404
Elnummer
8022305
Leverandørens varenummer
8022305
Typebeskrivelse
8022305
Testtype:
2-polet
Spenningsindikering:
LED/LCD/analog
Spenningsmåleområde:
6...1500 V
Indikering av dreieretning:
Ja
Kontinuitetstest:
Ja
Lengde:
300 mm
Bladlengde:
40 mm
Klingebredde:
4 mm
Intern grunnbelastning:
Ja
Sjaltbar last:
nei
Motstandsindikasjon:
Optisk/akustisk
Motstandsmåleområde:
0...2 kOhm
Resistansmåling:
20 Ohm
Enpolet faseindikasjon:
Ja
Berøringsfri spenningsindikasjon:
Ja
Momentanverdilagring:
Ja
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Testprobe-beskyttelse:
Ja
Målepunktbelysning:
Ja
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei
Strømforsyning:
Med og uten batteri
Målekretskategori:
CAT IV
Elma 2200X har mange smarte og gjennomtenkte funksjoner i en enkel spenningstester, spesielt egnet for de fleste elektrikeroppgaver, L-AUS-arbeid og deteksjon av spenningsfri tilstand, der det er obligatorisk å bruke et instrument som overholder direktivet om spenningstester.
Spenningstest, 2 polet med lysdioder 12…1.000V AC/DC
Spenningsmåling med digital visning 6…1.000V/1.500V AC/DC
Gjennomgangstest
Motstandsmåling 0-1999Ω
Polsøker, et-polet spenningstest som indikerer fasen
Fasefølge-/dreiefelt test, 2 polet for 3 faset nett
Stort og tydelig belyst display med høyeffektive lysdioder
Selvtest- og auto av/på funksjon
Advarsel med diode ved farlig spenning uten batteri – for L-AUS arbeid.
Tilfredsstiller spenningstesterdirektivet for kontroll i spenningsløs tilstand
Kraftige fastmonterede ledninger
Utskiftbare målespisser 2/4mm
Innebygd kraftig lommelykt
Elma 2200X tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT IV 600V / IEC 61243-3:2014 og leveres komplett med batterier og brukerveiledning.


