Elma Instruments - Elma 291 elektrostatisk meter - 8022167
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måling av elektriske felt - Ja
Måling av elektromagnietske felt - Ja
Datalogger - Ja
Grensesnitt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445170005
Elnummer
8022167
Leverandørens varenummer
8022167
Typebeskrivelse
8022167
Indikering:
Digital
Måling av elektriske felt:
Ja
Måling av elektromagnietske felt:
Ja
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
nei
Målingf av støtstrøm:
nei
Måling av lufthastighet:
nei
Måling av lyd:
nei
Måle volumstrøm:
nei
Måling av RF signal:
nei
Måling av radioaktiv stråling:
nei
Når for eksempel gnir plast mot andre elementer, kan det genereres statisk elektrisitet, som i verste fall kan være farlig. Når transportbåndet går over nylonhjul, når du går på fleece / plasttepper med gummisko og lignende, kan du bruke Elma 291 til å kontrollere den statiske spenningen og vurdere om det skal etableres en permanent ledning til jord.
Elma 291 kan måle i området fra 0~20.000KV og har en loggingsfunksjon med 2 logginger per sekund og plass til 99 loggføringer.
Elma 291 leveres med veske, batteri, ekstra keramiske avstandsstykker, jordledning og brukeveiledning.