Elma Instruments - Elma 641 Lekkasjesøker trykkluft - 8024013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Indikering - Analog
Med berøringsskjerm - nei
Automatisk testsekvens - nei
Bredde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445640010
Elnummer
8024013
Leverandørens varenummer
8024013
Typebeskrivelse
8024013
Modell / utførelse:
Andre
Indikering:
Analog
Med berøringsskjerm:
nei
Automatisk testsekvens:
nei
Bredde:
35 mm
Høyde:
170 mm
Dybde:
35 mm
ELMA-641 er en lekkasjesøker for enkelt, hurtig og effektiv, leting i støyfylte omgivelser.
Denne lekkasjesøker er på alle måter ”EASY”, og krever absolutt ingen forkunnskaper for å betjene – man bruker den bare. Er det en lekkasje, høres det en ”susen” i headset’et og selv bitte små lekkasjer lokaliseres i en avstand på op til 15-20 m.
Søkeren er har bøyelig probe, og kan nå selv vanskelige tilgengelige slanger og kuplinger.
Elma 641 leveres i en praktisk koffert med høretelefon. Anvendelsesområder: Industri, verksteder, laboratorier, sykehus, flyindustri osv.
Hvis omgivelsesstøyen er svært høy, kan det benyttes hørselsvern med innebygd høretelefoner (ekstra utstyr).
Denne lekkasjesøker er på alle måter ”EASY”, og krever absolutt ingen forkunnskaper for å betjene – man bruker den bare. Er det en lekkasje, høres det en ”susen” i headset’et og selv bitte små lekkasjer lokaliseres i en avstand på op til 15-20 m.
Søkeren er har bøyelig probe, og kan nå selv vanskelige tilgengelige slanger og kuplinger.
Elma 641 leveres i en praktisk koffert med høretelefon. Anvendelsesområder: Industri, verksteder, laboratorier, sykehus, flyindustri osv.
Hvis omgivelsesstøyen er svært høy, kan det benyttes hørselsvern med innebygd høretelefoner (ekstra utstyr).


