Elma Instruments - Elma 6501 kabellengdemåler - 8022420

Elma Instruments
KopierKopier
Elma Instruments - Elma 6501 kabellengdemåler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Indikering - Digital

  • Område for motstandsmåling - Ja

  • Kabeldiameter - 0,15...240 mm

  • Maks målbar ledningslengde - 30000 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445840717

Elnummer

8022420

Leverandørens varenummer

8022420

Typebeskrivelse

8022420

Modell / utførelse:

Elektronisk

Indikering:

Digital

Område for motstandsmåling:

Ja

Kabeldiameter:

0,15...240 mm

Maks målbar ledningslengde:

30000 m

Måling av ledningsevne:

Ja

Forsinkelsestidsmåling:

nei

Kontinuitetstest:

Ja

Med skjæreanordning:

nei

Håndholdt:

Ja

Elma 6501 er en smart kabellengdemåler med ekstremt enkel betjening ved hjelp av milliohm-prinsippet. Den har praktisk dreiebryter for valg av standard kabeldimensjoner fra 0,15 til 240 kvadrat og trykknapp for valg av aluminium eller kobber. I tillegg til 8 brukerdefinerbare kabeltyper. Kelvin-måleprinsippet kalibrerer automatisk motstanden til måleledningene og klemmene, som sammen med temperaturkompensasjon sikrer nøyaktige resultater.

Elma 6501 er både kabellengde måler og milliohmmeter, med oppløsning ned til 100µ, og kan derfor også brukes til måling av små motstander.

Måling av kabellengder basert på motstand, i motsetning til kabellengdemålere basert på TDR reflektometer teknologi, er ikke avhengig av kjent NVP-verdi (signalhastighet), som ofte kan være ukjent på installasjonskabler. Still inn dreiebryteren til kabeldimensjonen, koble sammen/kortslutt to ledere og koble klemmer til den strømløse kabelen og les av resultatet. Lengden beregnes enkelt på grunnlag av den målte motstanden, som er forhåndsdefinert for standard kabeldimensjoner. Ingen kompliserte innstillinger, bare en enkel lesning.

Elma 6501 kabellengde- og milliohmmåler leveres klar til bruk med 4-leder måleledninger med krokodilleklemmer, batterier og brukerveiledning.