Elma Instruments - Elma ACT Chrome, batteritester - 8062471
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 1-polet
Spenningsindikering - LCD
Spenningsmåleområde - 0...12 V
Indikering av dreieretning - nei
Kontinuitetstest - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445510016
Elnummer
8062471
Leverandørens varenummer
8062471
Typebeskrivelse
8062471
Testtype:
1-polet
Spenningsindikering:
LCD
Spenningsmåleområde:
0...12 V
Indikering av dreieretning:
nei
Kontinuitetstest:
nei
Lengde:
0 mm
Bladlengde:
0 mm
Klingebredde:
0 mm
Intern grunnbelastning:
Ja
Sjaltbar last:
nei
Motstandsindikasjon:
Optisk
Resistansmåling:
0 Ohm
Enpolet faseindikasjon:
nei
Berøringsfri spenningsindikasjon:
nei
Momentanverdilagring:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
nei
Testprobe-beskyttelse:
Ja
Målepunktbelysning:
nei
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Strømforsyning:
Batteri
Målekretskategori:
Uten
Resultatene indikerer når det er på tide å lade eller erstatte batteriet. Produsentene anbefaler å lade eller bytte batteriet når den nominelle Ah kapasiteten faller under 65%. Ved å gi en klar og presis indikasjon på batteriets tilgjengelig Ah-kapasitet, gjør Elma ACT Chrome en enkel identifisering om behovet for utskifting raskt og enkelt. Det finnes en nyttig tabell på baksiden av testeren, som viser de alminnelige batteristørrelser, og ved hvilken Ah-kapasitet de bør lades eller utskiftes.
Elma ACT Chrome benytter en avansert impulsbelastning teknologi til å analysere Ah kapasitet på basis av batteriets temperatur og ladetilstand. Denne fremgangsmåten er betydelig mer nøyaktig enn måling av spenningen og den indre motstand, og lader ikke ut batteriet ikke er i motsetning til tradisjonelle belastnings batteritestene.