Elma Instruments - Elma BM2805 Multimeter, sand - 8023560
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Maks spennings-måleområde AC - 1000 V
Maks spennings-måleområde DC - 1000 V
Maks strøm-måleområde AC - 20 A
Maks strøm-måleområde DC - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445410453
Elnummer
8023560
Leverandørens varenummer
8023560
Typebeskrivelse
8023560
Indikering:
Digital
Maks spennings-måleområde AC:
1000 V
Maks spennings-måleområde DC:
1000 V
Maks strøm-måleområde AC:
20 A
Maks strøm-måleområde DC:
10 A
Lineær skala:
nei
Logaritmisk skala:
nei
Multi-visning:
nei
Med bakgrunnsbelysning:
Ja
Valg av måleområde:
Manuell/automatisk
Lavest oppløsning AC-spenning:
0,01 mV
Lavest oppløsning DC-spenning:
0,01 mV
Maks spenningsmåleområde AC/ DC:
1000 V
Laveste oppløsning, AC/DC spenning:
0,01 mV
Lavest oppløsning AC-strøm:
0,1 µA
Lavest oppløsning DC-strøm:
0,01 µA
Maks strømmåleområde, AC/ DC:
20 A
Laveste oppløsning, AC/DC strøm:
0,1 µA
Maks strømmåleområde med klippfaktor:
0 A
Maks motstandsmåleområde:
60 MOhm
Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):
nei
Laveste oppløsning motstand:
0,1 Ohm
Temperaturmåling RTD:
nei
Temperaturmåling:
nei
Temperaturmåling TC:
nei
Maks. Temperaturmåleområde:
0 °C
Minste oppløsning temperatur:
Andre
Kapasitetsmåling:
Ja
Maks. Kapasitetsmåleområde:
2000 µF
Minste oppløsning kapasitet:
0,0001 µF
Frekvensmåling:
Ja
Maks. Frekvensmåleområde:
300 kHz
Minste oppløsning frekvens:
0,01 Hz
Motstandtest/diodetest:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...0 MOhm
Måleprinsipp:
Ekte rot betyr kvadrat
Relativ målenøyaktighet:
0,7 %
Nominell prøvespenning 10V:
nei
Nominell prøvespenning 50V:
nei
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
nei
Merketestspenning 500 V:
nei
Merketestspenning 1000 V:
nei
Kabellengdemåling:
nei
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:
nei
Effekt og energimåling:
nei
Overharmonisk analyse / Power quality:
nei
Med nivåmåling (dB):
nei
Relativ verdimåling:
Ja
Induktivitetsmåling:
nei
Måling av ledningsevne:
nei
Kontinuitetstest:
Ja
Momentanverdilagring:
Ja
Maksimumsverdi lagring:
nei
Minimumsverdi lagring:
nei
Toppverdiminne:
Ja
Høyspenningstest for motorviklinger:
nei
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tidsintervallmåling:
nei
Turtallsmåling:
nei
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Sikringsautomat:
nei
Målekretskategori:
CAT IV
Maks. Spenning målekretskategori:
600 V
Strømforsyning:
Batteri
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Elma BM2805 tåler overbelastning, varsler ved feilkobling og er utstyrt med høyeffektive sikringer.
Elma BM2805 tilfredstiller IEC 61010 CAT IV 600V/CAT III 1000V, og leveres komplett inkl. måleledninger, batteri, gummibeskyttelseskappe og brukerveiledning.


