Elma Instruments - Elma BM789 multimeter, TRMS i slankt design spekket med funksjoner og høy båndbredde - 8022156
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Maks spennings-måleområde AC - 1000 V
Maks spennings-måleområde DC - 1000 V
Maks strøm-måleområde AC - 10000 A
Maks strøm-måleområde DC - 10000 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5706445410439
Elnummer
8022156
Leverandørens varenummer
8022156
Typebeskrivelse
8022156
Indikering:
Digital
Maks spennings-måleområde AC:
1000 V
Maks spennings-måleområde DC:
1000 V
Maks strøm-måleområde AC:
10000 A
Maks strøm-måleområde DC:
10000 A
Multi-visning:
Ja
Med bakgrunnsbelysning:
Ja
Valg av måleområde:
Manuell/automatisk
Lavest oppløsning AC-spenning:
0,0001 mV
Lavest oppløsning DC-spenning:
0,0001 mV
Lavest oppløsning AC-strøm:
600 µA
Lavest oppløsning DC-strøm:
600 µA
Maks motstandsmåleområde:
60000 MOhm
Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):
nei
Laveste oppløsning motstand:
Andre
Temperaturmåling RTD:
nei
Temperaturmåling:
Ja
Temperaturmåling TC:
Ja
Maks. Temperaturmåleområde:
1090 °C
Minste oppløsning temperatur:
0,01 °C
Kapasitetsmåling:
Ja
Maks. Kapasitetsmåleområde:
10000 µF
Minste oppløsning kapasitet:
0,001 µF
Frekvensmåling:
Ja
Maks. Frekvensmåleområde:
10000 kHz
Minste oppløsning frekvens:
0,1 Hz
Motstandtest/diodetest:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...0 MOhm
Nominell prøvespenning 10V:
nei
Nominell prøvespenning 50V:
nei
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
nei
Merketestspenning 500 V:
nei
Merketestspenning 1000 V:
nei
Kabellengdemåling:
nei
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:
nei
Effekt og energimåling:
nei
Overharmonisk analyse / Power quality:
nei
Med nivåmåling (dB):
nei
Relativ verdimåling:
Ja
Induktivitetsmåling:
nei
Måling av ledningsevne:
nei
Kontinuitetstest:
Ja
Momentanverdilagring:
Ja
Maksimumsverdi lagring:
nei
Minimumsverdi lagring:
nei
Toppverdiminne:
Ja
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tidsintervallmåling:
nei
Turtallsmåling:
nei
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Sikringsautomat:
nei
Målekretskategori:
CAT IV
Maks. Spenning målekretskategori:
0 V
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Instrumentet har innebygd berøringsfri detektering av elektriske felter, som bl.a. kan brukes til å detektere elektromagnetiske felter fra EDB skjermer eller som berøringsfri polsøker. Elma BM789 måler bl.a. sann RMS strøm, spenning, motstand, frekvens, kapasitans, gjennomgang, temperatur og mye annet.
Elma BM789 har belyst display med analog bargraph for enkel og rask avlesning. Instrumentet har automatisk/ manuelt områdevalg, relativmåling, Peak hold, maks/min, datahold og intelligent auto power off.
Instrumentet er meget sikkert og robust, på tross av det slanke design med høyeffektive sikringer.
Instrumentet tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 1000V & KAT IV 600V for høyeste sikkerhet. Elma BM789 leveres komplett inkl. gummikappe, måleledninger, temperaturføler (trådføler -50 til +250°C), batteri og brukerveiledning.