Elma Instruments - Elma DT5500 Multimeter/ Isolasjonstester KAT IV 600V - 8022155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Analog/digital
Strømforsyning - Batteri
Merketestspenning 100 V - Ja
Merketestspenning 250 V - Ja
Merketestspenning 500 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445840021
Elnummer
8022155
Leverandørens varenummer
8022155
Typebeskrivelse
8022155
Indikering:
Analog/digital
Strømforsyning:
Batteri
Merketestspenning 100 V:
Ja
Merketestspenning 250 V:
Ja
Merketestspenning 500 V:
Ja
Merketestspenning 1000 V:
Ja
Analogt stolpediagram:
Ja
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...4000 MOhm
Merketestspenning 2500 V:
nei
Merketestspenning 5000 V:
nei
Nominell prøvespenning 10 kV:
nei
Nominell prøvespenning 15 kV:
nei
Merketestspenning justerbar:
nei
Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:
nei
Lavmotstandsmåling:
Ja
Spenningsmåling:
Ja
Test av overspenningsvern:
Ja
Datalogger:
nei
Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:
nei
Momentanverdilagring:
Ja
Grensesnitt:
nei
Multimeteret måler AC/DC spenning, motstand og gjennomgang. Elma DT 5500A har automatisk utlading av kapasitiv spenning og advarer automatisk mot farlig spenning, hvis testen gjennomføres på spenningssatt anlegg.
Elma DT 5500A tilfredsstiller IEC CAT III 1000V / CAT IV 600V. Leveres komplett i veske inkl. måleledninger, batterier og brukerveiledning.


