Elma Instruments - Elma Elbil kit m/6100EVSE mul - 8022374
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkobling type 1 - nei
Tilkobling type 1 CCS - nei
Tilkobling type 2 - Ja
Tilkobling type 2 CCS - nei
Tilkobling type 3 - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445840700
Elnummer
8022374
Leverandørens varenummer
8022374
Typebeskrivelse
8022374
Tilkobling type 1:
nei
Tilkobling type 1 CCS:
nei
Tilkobling type 2:
Ja
Tilkobling type 2 CCS:
nei
Tilkobling type 3:
nei
Simulasjon kjøretøystatus:
Ja
Simulasjon ledertverrsnitt:
nei
Simulasjon feilstrøm:
Ja
Statusvisning ladeforløp:
Ja
Test PE forbindelse:
Ja
Måling motstand ladekontakt:
Ja
Signalutgang:
Ja
Tilkobling type GB:
nei
Tilkobling type CHAdeMO:
nei
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
140 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
240 mm
Vekt:
750 g
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Settet benyttes for test av elbil ladestasjoner med muligheter for sjekk av maks ladestrøm ved kontroll av CP signaler (Control Pilot)
Test kit bestående av:
• Elma 6100EVSE multimeter m/Bluetooth
• Elma EVSE-200 type 2 Elbil testadapter
• Kabel for tilkobling mellom multimeter og EVSE-200 adapter.