Elma Instruments - Elma FG-6020SD, 20Kg Trykk/tr - 8023222
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Indikering - Analog/digital
Med berøringsskjerm - nei
Automatisk testsekvens - nei
Bredde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445230457
Elnummer
8023222
Leverandørens varenummer
8023222
Typebeskrivelse
8023222
Modell / utførelse:
Andre
Indikering:
Analog/digital
Med berøringsskjerm:
nei
Automatisk testsekvens:
nei
Bredde:
90 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
215 mm
Elma FG-6020SD trykk/trekk måler er et robust instrument for måling av trykk og trekk kraft.
Instrumentet måler opptil 20.00kg/196 Newton med høy oppløsning, nøyaktighet og gjenntakelseshastighet. Elma FG-6020SD har mulighet for visning av 3 forskjellige enheter: g/oz/N.
Elma FG-6020SD har Peak hold (maks. load) måling, nulljusteringsknapp, som kan fungere både for "normal"- og "Peak hold" funksjon, fast/Slow responstid og roterbart display.
Instrumentet leveres i koffert inkl. brukerveiledning, krokadapter, flat adapter, kjegle adapter, meisel adapter og 120mm forlenger.
Instrumentet måler opptil 20.00kg/196 Newton med høy oppløsning, nøyaktighet og gjenntakelseshastighet. Elma FG-6020SD har mulighet for visning av 3 forskjellige enheter: g/oz/N.
Elma FG-6020SD har Peak hold (maks. load) måling, nulljusteringsknapp, som kan fungere både for "normal"- og "Peak hold" funksjon, fast/Slow responstid og roterbart display.
Instrumentet leveres i koffert inkl. brukerveiledning, krokadapter, flat adapter, kjegle adapter, meisel adapter og 120mm forlenger.