Elma Instruments - Elma Fieldsense 2.0 RF person - 8023546
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 0...0 V
Strømtype - DC
Farge på lampehette - Oransje
Type akustisk signalgiver - Lydgiver
Akustisk signaltype - Puls/tone
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445111558
Elnummer
8023546
Leverandørens varenummer
8023546
Typebeskrivelse
8023546
Merkespenning:
0...0 V
Strømtype:
DC
Farge på lampehette:
Oransje
Type akustisk signalgiver:
Lydgiver
Akustisk signaltype:
Puls/tone
Monteringsmetode:
Andre
Strømforbruk:
0,01 A
Effekt:
2 W
Lampetype:
Andre
Lydstyrke:
80 dB
Optisk signaltype:
Andre
Veggmontering:
nei
Egnet for himling:
nei
Kapslingsfarge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP64
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Med kontakt:
nei
Frekvens på tonesignal:
50...6000 kHz
Iflg. EN 54-23:
nei
Romvolum dekningsområde:
2 m³
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Elma Fieldsense 2.0 er en helt ny måte å tenke personbeskyttelse ved arbeid på alle anlegg med sendeeffekt, f.eks. mobilmaster. Hvor andre detektorer krever at teknikeren forholder seg til et tall, er Fieldsense 2.0 beregnet som ekte personbeskyttelse. Med 2-200% visuell indikering og tydelig akustisk alarm når strålingsnivået overskrider 50%. Instrumentet har et design og tankesett som du kjenner fra f.eks. oksygenmålere og andre gassdetektorer for personlig beskyttelse.
Elma Fieldsense 2.0 dekker alle typiske frekvenser fra f.eks. TV, FM og mobilfrekvenser fra 50MHz til 6GHz. Isotropisk antenne sikrer deg mot "dødvinkler. Da det er forskjell på faren på forskjellige frekvenser, måler Fieldsense 2.0 i tillegg frekvens vektet, hvilket sikrer korrekt alarm på alle signaltyper og frekvenser. Festemuligheter til f.eks. klatresele, akustisk fallalarm, robust og vanntett IP64 kabinett, gjør instrumentet svært egnet.
Instrumentet tilfredsstiller bl.a. 2013/35/EU guideline for elektromagnetisk arbeidsmiljø.
Elma Fieldsense 2.0 leveres klar til bruk inkl. batterier, veske med håndledsreim og festebeslag.