Elma Instruments - Elma Fieldsense 60 RF personb - 8022170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måling av elektriske felt - nei
Måling av elektromagnietske felt - Ja
Datalogger - nei
Grensesnitt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445111657
Elnummer
8022170
Leverandørens varenummer
8022170
Typebeskrivelse
8022170
Indikering:
Digital
Måling av elektriske felt:
nei
Måling av elektromagnietske felt:
Ja
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Målingf av støtstrøm:
nei
Måling av lufthastighet:
nei
Måling av lyd:
nei
Måle volumstrøm:
nei
Måling av RF signal:
Ja
Måling av radioaktiv stråling:
nei
Elma Fieldsense FS60 dekker alle typiske frekvenser fra f.eks. TV, FM og mobilfrekvenser fra 50MHz til 6GHz. Instrumentet har også en innebygd Isotropisk antenne som sikrer målingen mot "dødvinkler. Da det er en fareforskjell på forskjellige frekvenser, måler Fieldsense FS60 i tillegg frekvens vekten, hvilket sikrer korrekt alarm på alle signaltyper og frekvenser. Festemuligheter til f.eks. klatresele, akustisk fallalarm, robust og vanntett IP64 kabinett, gjør instrumentet svært egnet.
Instrumentet tilfredsstiller bl.a. 2013/35/EU guideline for elektromagnetisk arbeidsmiljø.
Elma Fieldsense FS60 leveres klar til bruk inkl. batterier, veske med håndledsreim og festebeslag.


