Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elma Instruments - Elma Instrument koffert 17 m. - 8023636

Elma Instruments
KopierKopier
Elma Instruments - Elma Instrument koffert 17 m.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Grafisk

  • Grenseverdiindikering - Ja

  • RCD/FI-test - Ja

  • Kurvefasong ved RC /FI-testing - For jordfeilbryter Type A, F og Type B, B+

  • Måling av lekasjestrøm med adapter - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445110421

Elnummer

8023636

Leverandørens varenummer

8023636

Typebeskrivelse

8023636

Indikering:

Grafisk

Grenseverdiindikering:

Ja

RCD/FI-test:

Ja

Kurvefasong ved RC /FI-testing:

For jordfeilbryter Type A, F og Type B, B+

Måling av lekasjestrøm med adapter:

Ja

Isolasjonsmotstandsmåling:

Ja

Isolasjonsmotstandsmåling med rampefunksjon:

Ja

Isolasjonsmotstand i isolerende gulv og vegger:

Ja

Test av overspenningsvern:

Ja

Lavmotstandsmåling:

Ja

Lavohmsmåling med rampefunksjon:

nei

Jordingsmåling:

Ja

Selektiv jordingsmåling:

nei

Jordsløyfemåling:

Ja

Spesifikk jordingsmåling:

Ja

Sløyfemotstand/impedansmåling:

Ja

Sløyfemåling uten RCD/FI-utløsning:

Ja

Måling av nettets indre resistans:

Ja

Detekterende kortslutningsstrøm/overstrømvern:

Ja

RCD/FI-test med økende reststrøm:

Ja

RCD/FI-analysefunksjon:

Ja

PRCD testing Typ S, Typ K:

Ja

Testing av IMD og RCM:

Ja

Testing av ladestasjon, Simulasjon av kjøretøystatus:

Ja

Feltrotasjonstest:

Ja

Strukturert måleverdiminne:

Ja

Datalogger:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Skrivertilkobling:

nei

Integrert skriver:

nei

Fjernstyring for testutstyr:

Ja

Koffert med Eurotest XDe MI3155, B-reel beltetrommel og Elma Easy ISO
Instrumentkoffert 17 er en kraftig vanntett koffert IP67 som vi har satt sammen i en pakkeløsninger beregnet for å kunne utføre en sluttkontroll ihht. NEK 400. Kofferten er bestykket med Eurotest MI 3155 XDe, B-reel beltetrommel 50m og Elma Easy ISO med nødvendig tilbehør.
Kofferten består av følgende utstyr:
- Eurotest MI3155 XDe
- Elma B-Reel beltetromme 35m 0.5 mm² rød
- Elma Easy-Iso SN48