Elma Instruments - Elma Instrument sett #24 - 8022436
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleinstrument for spenningsmåling - Ja
Måleinstrument for strømmåling - Ja
Måleinstrument for temperaturmåling - nei
Testutstyr for isolering - Ja
Testutstyr for sløyfemotstand - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445500826
Elnummer
8022436
Leverandørens varenummer
8022436
Typebeskrivelse
8022436
Måleinstrument for spenningsmåling:
Ja
Måleinstrument for strømmåling:
Ja
Måleinstrument for temperaturmåling:
nei
Testutstyr for isolering:
Ja
Testutstyr for sløyfemotstand:
Ja
Måleinstrument for motstandsmåling:
Ja
Testutstyr for spenning:
Ja
Testutstyr for kontinuitet:
Ja
Testutstyr for fasefølge:
Ja
Testutstyr for RCD/jordfeilbryter:
Ja
Måleinstrumentsett for utdanning:
nei
Combitest 422 velkjent installasjonstester som tester blant annet: Isolasjonstest, Ikmin, RCD type B, 6 mA DC-overvåking, mm.
EVSE-200 simulerer tilkobling av bil til ladeuttak, og muliggjør måling og verifisering av ladeuttak.
Combitest 422 kobles enkelt til EVSE-200 med standard måleledninger som selvfølgelig følger med.


