Elma Instruments - Elma iTest 7400 Installasjons - 8023321
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Grafisk
Grenseverdiindikering - Ja
RCD/FI-test - Ja
Kurvefasong ved RC /FI-testing - For jordfeilbryter Type A, F og Type B, B+
Måling av lekasjestrøm med adapter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5706445140428
Elnummer
8023321
Leverandørens varenummer
8023321
Typebeskrivelse
8023321
Indikering:
Grafisk
Grenseverdiindikering:
Ja
RCD/FI-test:
Ja
Kurvefasong ved RC /FI-testing:
For jordfeilbryter Type A, F og Type B, B+
Måling av lekasjestrøm med adapter:
nei
Isolasjonsmotstandsmåling:
Ja
Isolasjonsmotstandsmåling med rampefunksjon:
nei
Isolasjonsmotstand i isolerende gulv og vegger:
Ja
Test av overspenningsvern:
nei
Lavmotstandsmåling:
Ja
Lavohmsmåling med rampefunksjon:
nei
Jordingsmåling:
nei
Selektiv jordingsmåling:
nei
Jordsløyfemåling:
Ja
Spesifikk jordingsmåling:
nei
Sløyfemotstand/impedansmåling:
Ja
Sløyfemåling uten RCD/FI-utløsning:
Ja
Måling av nettets indre resistans:
Ja
Detekterende kortslutningsstrøm/overstrømvern:
Ja
RCD/FI-test med økende reststrøm:
Ja
RCD/FI-analysefunksjon:
Ja
PRCD testing Typ S, Typ K:
nei
Testing av IMD og RCM:
nei
Testing av ladestasjon, Simulasjon av kjøretøystatus:
nei
Feltrotasjonstest:
Ja
Strukturert måleverdiminne:
Ja
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Skrivertilkobling:
nei
Integrert skriver:
nei
Fjernstyring for testutstyr:
nei
Første skritt for korrekt testing og verifisering er et testinstrument med de nødvendige målefunksjonene. Neste skritt er at testinstrumentet er brukervennlig, og det er her Elma iTest 7400 utmerker seg!
For å gjøre betjeningen av Elma iTest 7400 så enkel som mulig, velges testfunksjon med en dreiebryter mens testinnstillinger endres via piltaster. Innstillinger og målte verdier leses enkelt på fargeskjermen, som også kan vise hjelpbilder hvis man er i tvil om en testforbindelse.
Elma iTest 7400 er utstyrt med funksjoner for første verifisering, periodisk ettersyn samt feilsøking på elektriske installasjoner:
Kontinuitetstest med 200 mA for verifisering av beskyttelseslederens kontinuerlige forbindelse og/eller potensialutjevning, samt enkel kontinuitetstest/biptest med lav teststrøm.
Isolasjonsmotstandstest med forhåndsdefinerte testspenninger fra 50 V til 1000 V og justerbar grenseverdi.
Måling av nettimpedans, Ikmin, og spenningsfall. Innebygde sikringskurver med grenseverdier gjør det enkelt å avgjøre om installasjonen er sikker. For måling av Ikmax kan sikringstypen deaktiveres.
Måling av feilsløyfeimpedans/overgangsmotstand til jord med hensyn til typen jordfeilbeskyttelse for enkel verifisering og uten utkobling av for eksempel jordfeilbryter (RCD).
RCD-test av alle vanlige typer jordfeilbrytere også EVSE 6 mA DC. Separat test for utkoblingstid, ramptest av utkoblingsstrøm og autotest.
Spennings-, frekvens- og fasefølgemåling.
Elma iTest 7400 leveres i en veske inkludert test ledninger, testpinner, krokodilleklemmer, testkabler med både DK-EDB-stikkontakt og Schuko-stikkontakt, batterier og norsk brukermanual.


